日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47604708
品番
APSG160ELL102MJB5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:12mΩ 、 リップル電流:5400mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー