日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47604717
品番
APSG160ELL102MH20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:PSG 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:7500mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.12%
RoHS指令(10物質対応)
対応