日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1200μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47604787
品番
APSG160ELL122MH20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 20mm●高さ:20mm●パッケージ/ケース:H20●リードピッチ:3.5mm●リード長さ:15mm●寿命:1000h●直径:8mm●等価直列抵抗:8mΩ●リップル電流:7500mArms●リーク電流:500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電正接:0.12%
RoHS指令(10物質対応)
対応