内容量1袋(1000個)
仕様電圧:20V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 5mm 、 高さ:5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:PSG 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:20mΩ 、 リップル電流:3200mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード47604796
品番APSG200ELL121MF05S