日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
静電容量:120μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:JB5●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●構造:固体ポリマー●直径:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●リップル電流:4670mArms●リーク電流:500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電正接:0.12%
注文コード
47604814
品番
APSG350ELL121MJB5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:120μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:JB5●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●構造:固体ポリマー●直径:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●リップル電流:4670mArms●リーク電流:500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電正接:0.12%