日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47604936
品番
APSF160ELL271MH08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:270μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 8mm●高さ:8mm●パッケージ/ケース:H08●リードピッチ:3.5mm●リード長さ:15mm●構造:固体ポリマー●直径:8mm●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:5000mArms●リーク電流:864 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー