日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47604979
品番
APSG160ELL271MH06S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●高さ:6mm●パッケージ/ケース:H06●リードピッチ:3.5mm●リード長さ:15mm●寿命:1000h●直径:8mm●等価直列抵抗:22mΩ●リップル電流:3300mArms●リーク電流:500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電正接:0.12%
RoHS指令(10物質対応)
対応