日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:JB5●リードピッチ:5mm●リード長さ:15mm●シリーズ:PSF●直径:10mm●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:6100mArms●リーク電流:1.5 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性
注文コード
47605128
品番
APSF160ELL471MJB5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:JB5●リードピッチ:5mm●リード長さ:15mm●シリーズ:PSF●直径:10mm●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:6100mArms●リーク電流:1.5 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応