日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:JB5●リードピッチ:5mm●リード長さ:15mm●シリーズ:PSF●直径:10mm●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:6100mArms●リーク電流:1.5 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電正接:0.1% 注文コード47605155 品番APSF160ELL471MJB5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:JB5●リードピッチ:5mm●リード長さ:15mm●シリーズ:PSF●直径:10mm●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:6100mArms●リーク電流:1.5 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電正接:0.1% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする