APSG160ELL471MH08S 日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 日本ケミコン 47605164

日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 8mm●高さ:8mm●パッケージ/ケース:H08●リードピッチ:3.5mm●リード長さ:15mm●構造:固体ポリマー●直径:8mm●等価直列抵抗:16mΩ●リップル電流:4000mArms●リーク電流:500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性 注文コード47605164 品番APSG160ELL471MH08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 8mm●高さ:8mm●パッケージ/ケース:H08●リードピッチ:3.5mm●リード長さ:15mm●構造:固体ポリマー●直径:8mm●等価直列抵抗:16mΩ●リップル電流:4000mArms●リーク電流:500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする