日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 56μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47605268
品番
APSG250ELL560MF05S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 5mm 、 高さ:5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.45mm 、 構造:固体ポリマー 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:30mΩ 、 リップル電流:2600mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応