内容量1袋(25個)
仕様静電容量:820μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:1000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:7000mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.12%
注文コード47605313
品番APSG160ELL821MH16S