内容量1袋(25個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:PSG 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:12mΩ 、 リップル電流:5400mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード47605329
品番APSG160ELL821MJB5S