ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●光学式エンコーダ REC16シリーズ. 樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
注文コード
47605898
品番
REC16A25-201C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●光学式エンコーダ REC16シリーズ. 樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)
対応