日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パルス数:50●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●シャフト長さ:12mm●シャフトスタイル:丸型●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:50mA 注文コード47605925 品番RESW20D-50-201-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様パルス数:50●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●シャフト長さ:12mm●シャフトスタイル:丸型●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:50mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする