ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
パルス数:50●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●シャフト長さ:16.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:30mA
注文コード
47605943
品番
REC16B50-201-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス数:50●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●シャフト長さ:16.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:30mA
RoHS指令(10物質対応)
対応