ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 半固定抵抗器 11 表面実装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最大抵抗:100kΩ 、 回転数:11 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:3.5mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:4.8 x 3.5 x 5.1mm 、 軸径:1.5 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃
注文コード
47605986
品番
SM-42W 100k Ohm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大抵抗:100kΩ 、 回転数:11 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:3.5mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:4.8 x 3.5 x 5.1mm 、 軸径:1.5 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応