ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
最大抵抗:100kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:スルーホール●定格電力:0.75W●シリーズ:RJ-13●方位:側面調整●終端スタイル:はんだ●高さ:8.8mm●寸法:12.5 Dia. x 8.8mm●直径:12.5mm●許容差:±10%●エレメント材料:サーメット
注文コード
47606038
品番
RJ-13S 100K ohm(104)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大抵抗:100kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:スルーホール●定格電力:0.75W●シリーズ:RJ-13●方位:側面調整●終端スタイル:はんだ●高さ:8.8mm●寸法:12.5 Dia. x 8.8mm●直径:12.5mm●許容差:±10%●エレメント材料:サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応