日本電産コパル電子 半固定抵抗器 5 表面実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大抵抗:10kΩ 、 回転数:5 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.125W 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:3.9mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:3.9mm 、 寸法:3.9 x 3.2 x 3.9mm 、 軸径:1.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Max:+150℃ 、 サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 注文コード47606083 品番SM-31W 10k Ohm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:10kΩ 、 回転数:5 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.125W 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:3.9mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:3.9mm 、 寸法:3.9 x 3.2 x 3.9mm 、 軸径:1.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Max:+150℃ 、 サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする