日本電産コパル電子 半固定抵抗器 上面調整 1 表面実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大抵抗:1kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 シリーズ:ST4 、 方位:上面調整 、 終端スタイル:はんだピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.3mm 、 高さ:4.5mm 、 寸法:5 x 2.3 x 4.5mm 、 許容差:±20% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応 注文コード47606117 品番ST-4EA 1kR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:1kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 シリーズ:ST4 、 方位:上面調整 、 終端スタイル:はんだピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.3mm 、 高さ:4.5mm 、 寸法:5 x 2.3 x 4.5mm 、 許容差:±20% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする