内容量1袋(5個)
仕様最大抵抗:200kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:表面実装●定格電力:0.125W●シリーズ:ST32●方位:上面調整●終端スタイル:はんだピン●長さ:3.4mm●奥行き:2mm●高さ:3.4mm●寸法:3.4 x 2 x 3.4mm●許容差:±20%●電気テーパー:リニア●Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
注文コード47606153
品番ST-32EA 200kR