ST-4EA 200kR 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  上面調整 1 表面実装 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 47606178

日本電産コパル電子 半固定抵抗器 上面調整 1 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大抵抗:200kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:表面実装●定格電力:0.25W●シリーズ:ST4●方位:上面調整●終端スタイル:はんだピン●長さ:5mm●奥行き:2.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5 x 2.3 x 4.5mm●許容差:±20%●エレメント材料:サーメット●Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応 注文コード47606178 品番ST-4EA 200kR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:200kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:表面実装●定格電力:0.25W●シリーズ:ST4●方位:上面調整●終端スタイル:はんだピン●長さ:5mm●奥行き:2.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5 x 2.3 x 4.5mm●許容差:±20%●エレメント材料:サーメット●Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする