画像準備中

日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大抵抗:200kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.75W 、 終端スタイル:ピン 、 高さ:6.3mm 、 寸法:12.4 (Dia.) x 6.3mm 、 直径:12.4mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 注文コード47606187 品番RJ-13P 200k?
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:200kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.75W 、 終端スタイル:ピン 、 高さ:6.3mm 、 寸法:12.4 (Dia.) x 6.3mm 、 直径:12.4mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする