内容量1袋(5個)
仕様最大抵抗:200Ω●回転数:1●取り付けタイプ:表面実装●定格電力:0.25W●シリーズ:ST4●方位:上面調整●終端スタイル:はんだピン●長さ:5mm●奥行き:2.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5 x 2.3 x 4.5mm●許容差:±20%●最大定格電圧:7.07 V●Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応
注文コード47606205
品番ST-4EA 200R