ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大抵抗:2kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.75W 、 終端スタイル:ピン 、 高さ:6.3mm 、 寸法:12.4 (Dia.) x 6.3mm 、 直径:12.4mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
注文コード
47606266
品番
RJ-13P 2k?
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大抵抗:2kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.75W 、 終端スタイル:ピン 、 高さ:6.3mm 、 寸法:12.4 (Dia.) x 6.3mm 、 直径:12.4mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造