日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様最大抵抗:2kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:スルーホール●定格電力:0.75W●シリーズ:RJ-13●方位:側面調整●終端スタイル:はんだ●高さ:15.8mm●寸法:12.5 Dia. x 15.8mm●直径:12.5mm●許容差:±10%●エレメント材料:サーメット 注文コード47606275 品番RJ-13SR 2K ohm(202)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:2kΩ●回転数:1●取り付けタイプ:スルーホール●定格電力:0.75W●シリーズ:RJ-13●方位:側面調整●終端スタイル:はんだ●高さ:15.8mm●寸法:12.5 Dia. x 15.8mm●直径:12.5mm●許容差:±10%●エレメント材料:サーメット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする