ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大抵抗:2kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.75W 、 シリーズ:RJ-13 、 方位:側面調整 、 終端スタイル:はんだ 、 高さ:15.8mm 、 寸法:12.5 Dia. x 15.8mm 、 直径:12.5mm 、 許容差:±10% 、 動作温度 Max:+120℃
注文コード
47606284
品番
RJ-13SR 2K ohm(202)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大抵抗:2kΩ 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.75W 、 シリーズ:RJ-13 、 方位:側面調整 、 終端スタイル:はんだ 、 高さ:15.8mm 、 寸法:12.5 Dia. x 15.8mm 、 直径:12.5mm 、 許容差:±10% 、 動作温度 Max:+120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応