内容量1個
仕様最大抵抗:500Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.5W 、 終端スタイル:ピン 、 高さ:4.5mm 、 寸法:4.9 (Dia.) x 4.5mm 、 直径:4.9mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
注文コード47606354
品番RJ-4EW 500 Ohm