仕様寸法:225 x 225mm、厚さ:0.017mm、長さ:225mm、幅:225mm、熱伝導率:1750W/m・K、材料:グラファイト、自己接着:あり、グラファイトサーマルインターフェイス素材. グラファイトヒートスプレッダです。 スペースに制限があり、カスタム形状が要求される用途に最適な熱管理ソリューションを実現します。熱分解材料の熱伝導率は高いので、従来の材料よりも高い速度で放熱します。 炭素ベースのグラファイト材は、特別にシート状に形成されており、多種多様な用途に柔軟に使用できます。 用途: グラファイトヒートスプレッダの熱伝導率は高いので、さまざまなヒートシンク又はコンポーネントの表面に簡単に装着できます。 ディスプレイ、照明の保護: PDP TV、LCD CCFL及びLCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ及びディスプレイ技術です。 家庭用及び産業用の電子機器: 携帯電話、ラップトップ、ノートPC、コンピュータサーバー、メモリモジュール、アンプ、バッテリ 自動車用の電子部品: エンジン管理、ブレークシステム、通信及びマルチメディアシステム、車両照明、及び電気自動車の熱管理. 設計面内熱伝導率 EMIシールド及び吸収 皮膚の温度を下げて「ホットスポット」を除去 グリース又はPCMと置き換えて、ファンと熱パイプを排除します。