商品レビューを投稿する内容量1個仕様モーター定格電流:53 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac/dc 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:690 V ac 、 シリーズ:TF65 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:64.9mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 TF65及びTF96熱過負荷リレー. 熱過負荷リレーは、過負荷及び欠相からモータを保護するのに主に使用する保護装置です。過負荷保護ートリップクラス10 定格温度: -25 → +60 ℃ 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 三相及び単相用途に最適 状態表示 STOP及びTEST機能注文コード47608305品番1SAZ811201R1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,137販売価格(税別)