商品レビューを投稿する内容量1個仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.75 V注文コード47609109品番GR3281-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。