※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/4(20A) ねじの種類Rc 注文コード47610957 品番JSXFE-06R-5PPB-S
参考基準価格(税別)¥44,280 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は口径・ねじの種類・タンクサイズなど1368種類から選べます 他の種類を見る

SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 配管方法コンプレッションフィッティングタイプ ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40〜60 口径3/4(20A) RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類電磁弁タイプ サイレンサあり リード線取出方向IN側 電気制御基板種類:ベース、外部入力(差圧センサ):あり(3つ穴)
関連資料:カタログ(19.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする