ON SEMICONDUCTOR
力率コントローラ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(72個)
注文コード
47613117
品番
FBA42060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大スイッチング周波数:20 kHz 、 最大シンク電流:1mA 、 最大供給電流:2.65 mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SPMAA 、 ピン数:26 、 寸法:39.5 x 23.5 x 4.8mm 、 高さ:4.8mm 、 長さ:39.5mm 、 動作供給電圧 Max:276 V rms 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 力率補正(PFC)、Fairchild Semiconductor