力率コントローラ ON Semiconductor

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2500個)注文コード47613205品番NCP1616A1DR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大スイッチング周波数:50 kHz 、 スタートアップ供給電流:16.5mA 、 最大ソース電流:500mA 、 最大シンク電流:800mA 、 最大供給電流:3.5 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:9 、 寸法:5 x 4 x 1.75mm 、 高さ:1.75mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:28 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする