※カラーバリエーション

C-AC0804-CX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615768 C-AC0804-CX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615768 C-AC0804-CX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615768

穴キャップ8mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 47615768 品番 C-AC0804-CX
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
頭径(Φmm)11.4 用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 材質ポリエチレン樹脂 クリーム 高さ(mm)約5 穴径(Φmm)約8 肉厚(mm)約1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47616127
2025-05-03
用途:
ビスの目隠し用
医療・福祉・介護関連業

製品自体もしっかりしており、問題なく使用しています。

対象商品:
47616075
2022-01-16
用途:
不要になったボルト穴の化粧ように使用
製造業

ボルト穴はボルト径より遊び分大きく開けているので、例えばM8用に開けたバカ穴に穴キャップ8mmは隙間が多く緩々で固定できない。
 穴キャップの実サイズを8.5φ等にアップした製品が欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする