C-AC0813-AX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615883

※カラーバリエーション

C-AC0813-AX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615883
C-AC0813-AX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615883
C-AC0813-AX 穴キャップ8mm ダンドリビス 47615883

穴キャップ8mm

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ライトアイボリー
内容量1箱(100個)注文コード47615883品番C-AC0813-AX
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂ライトアイボリー高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47616127
2025-05-03
用途: ビスの目隠し用
医療・福祉・介護関連業

製品自体もしっかりしており、問題なく使用しています。

対象商品 : 47616075
2022-01-16
用途: 不要になったボルト穴の化粧ように使用
製造業

ボルト穴はボルト径より遊び分大きく開けているので、例えばM8用に開けたバカ穴に穴キャップ8mmは隙間が多く緩々で固定できない。
 穴キャップの実サイズを8.5φ等にアップした製品が欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする