※カラーバリエーション

C-AC1013-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616163 C-AC1013-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616163 C-AC1013-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616163

穴キャップ10mm

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350個) 注文コード 47616163 品番 C-AC1013-CX
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 材質ポリエチレン樹脂 ライトアイボリー 高さ(mm)約5 穴径(Φmm)約10 肉厚(mm)約1.9 頭径(Φmm)約14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47616407
2022-04-06
用途:
スチールのバカ穴のキャップ
建設業・工事業

今回のスチールの色艶にあっていたので違和感なく使用できました。

対象商品:
47616276
2021-06-16
用途:
棚を作るときのビスの穴を塞ぐ
建設業・工事業

白いキャップを探していました。他の製品はホワイトと表記されていても、アイボリーのようでしたが、綺麗な白色で、求めていたものにぴったりでした。

対象商品:
47616197
2021-09-05
用途:
家具用のキャップ
ティーフィールズ 様

アジャスターや ビス用の穴の キャップに 使っています。

対象商品:
47616459
2021-04-11
用途:
玄関サッシの穴キャップが経年劣化により破損したため、交換部品として使用。
その他業種

グレーのものがなかったため代用にアイボリーを購入しました。グレーやライトグレーがあると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47616416
2020-07-13
用途:
メンテナンス用の穴ふさぎ
製造業

丁度良いサイズがあり、カラーも豊富で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする