C-AC1014-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616197

※カラーバリエーション

C-AC1014-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616197
C-AC1014-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616197
C-AC1014-CX 穴キャップ10mm ダンドリビス 47616197

穴キャップ10mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(350個)
ナチュラルC
内容量1箱(350個)注文コード47616197品番C-AC1014-CX
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質ポリエチレン樹脂ナチュラルC高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47616407
2022-04-06
用途: スチールのバカ穴のキャップ
建設業・工事業

今回のスチールの色艶にあっていたので違和感なく使用できました。

対象商品 : 47616276
2021-06-16
用途: 棚を作るときのビスの穴を塞ぐ
建設業・工事業

白いキャップを探していました。他の製品はホワイトと表記されていても、アイボリーのようでしたが、綺麗な白色で、求めていたものにぴったりでした。

対象商品 : 47616197
2021-09-05
用途: 家具用のキャップ
ティーフィールズ

アジャスターや ビス用の穴の キャップに 使っています。

対象商品 : 47616459
2021-04-11
用途: 玄関サッシの穴キャップが経年劣化により破損したため、交換部品として使用。
その他業種

グレーのものがなかったため代用にアイボリーを購入しました。グレーやライトグレーがあると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 47616416
2020-07-13
用途: メンテナンス用の穴ふさぎ
製造業

丁度良いサイズがあり、カラーも豊富で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする