※カラーバリエーション

C-ARCNKM-60 アートキャップクリスタル肉球 ダンドリビス 47616583 C-ARCNKM-60 アートキャップクリスタル肉球 ダンドリビス 47616583 C-ARCNKM-60 アートキャップクリスタル肉球 ダンドリビス 47616583

アートキャップクリスタル肉球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 47616583 品番 C-ARCNKM-60
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
グリーン 材質ガラス 頭径(Φmm)約14 肉厚(mm)約4.5 高さ(mm)約5 長さ(mm)約20 用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
注意
肉球の形をした可愛らしいビスキャップです。衝撃により割れが生じる場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする