※カラーバリエーション
ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 店舗用装飾金物
ダンドリビスの サインナット・化粧ねじ
アートキャップクリスタル肉球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
47616599
品番
C-ARCNKX-12
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ガラス
頭径(Φmm)
約14
肉厚(mm)
約4.5
高さ(mm)
約5
長さ(mm)
約20
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
注意
肉球の形をした可愛らしいビスキャップです。衝撃により割れが生じる場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。