ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 店舗用装飾金物
ダンドリビスの サインナット・化粧ねじ
下穴キリと段堀ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47616757
品番
K-DB1030-BP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
下穴と段堀が一度に行えます
セット内容
座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1
材質
(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼
長さ(mm)
【キリ部】(最短時〜最長時)34〜60、(キリ)76
タイプ
10mm穴用
径(Φmm)
(座掘り)9.8、(キリ)3
深さ(mm)
(座掘り)5