- サンバイザー ダブルスクリーン モノタロウ 47616994 - サンバイザー ダブルスクリーン モノタロウ 47616994 - サンバイザー ダブルスクリーン モノタロウ 47616994 - サンバイザー ダブルスクリーン モノタロウ 47616994 - サンバイザー ダブルスクリーン モノタロウ 47616994 - サンバイザー ダブルスクリーン モノタロウ 47616994

サンバイザー ダブルスクリーン

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47616994 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スモークとイエローの2枚のサンバイザーです。スモークは日中の眩しい日差しをカットし、イエローは夜間の対向車のヘッドライトの眩しさをカットします。

寸法(幅W×高さH)(mm)350×155 用途車内の日差し対策に 取付可能対象幅約95〜160mm、厚み20mmまで(自動車側のサンバイザー寸法) 質量(g)360
注意
※用途以外には使用しないでください。
※サンバイザーの形状などにより取り付けにくい場合は、爪を開いたのち、サンバイザーの横からスライドさせるようにして取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
使用前に要加工
金融・保険業

バイザーを開く(下ろす)際、素直には開きませんでした(−★)。グレー、黄色のバイザーの受け根に小さい爪があり、開く際「バチッ」と言うほどガッチリ食い込み、バイザー自身が割れるのでは?と力を入れないと開かない。その小さい爪をヤスリで少し削りました。ヤスリをお持ちでなければ、爪切りの裏側にあるヤスリでも代用できます。もし削りすぎて、引っかかりが無くなっても、もしタランと下がりやすくなっても、バイザー付け根のヒンジはネジ止めなので、+ドライバーで少し締め上げれば硬くなります(強く締め過ぎると樹脂が割れそうになるので加減見ながら調整)(当然ですが)素手で開け閉めすると、手指のアブラで汚れやすく視認性悪化しますので、こまめに拭いてあげるとヨイ。バイザー自体は単なる色付きアクリル板っぽくて「偏光版ではない」ので、偏光サングラス着用時にも真っ暗になることなく、真正面に太陽直視する際は、かなり減光されます。但し、視界がより暗くなるので、前方注意(街中の歩行者等)には気をつけて下さい。また、夜間は黄色板だけがお勧めですが、グレーと黄色2枚下ろせば対向車ライトはかなり減光します。(街路灯がしっかり備わってる道で)。これも、暗い視野になりますので、やはり、特に街路灯が少ない地方郊外住宅街の歩道・歩行者など視認悪化することにご注意。さらに、グレーバイザー時に、前走車の赤いブレーキランプばかり見てると距離感を誤って、追突し易くなるので(俗称:オカマ掘り。赤色は伸びる色故に、急に近づいた様になり急ブレーキを踏む羽目になる)ナンバーとか白く「赤くない」ところを見ていれば、距離感の間違いは無いかと思います(それらは、バイザーを全視野を覆うように使った場合。普段の大抵は太陽光避けるために、フロントガラス視野の上半分くらいを覆う使い方でしょうか?)
頻繁に使う物ではありませんが、あれば便利で安全運転になるかと思います。

2025-03-15
用途:
中型事業用自動車、大きめの自家用
一般社団法人全日本実業団空手道連盟 様

とにかく大きくて重いので、しっかりと大きなサンバイザーでないと重さに耐えられない。半分でも十分遮光できると思います。それから色の配置が逆ですね。夕方近くや日光が弱い時にイエローだけで使えるようにして欲しい。ダークが優先の意味が分からないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
47616994
2023-05-18
用途:
運転時
その他業種

スクリーンがスライドできるのは非常に便利。グレー、黄色と2色あるのもよい。値段も機能に対しては格安で、申し分ない。紙の説明書が一枚でいいので欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
47616994
2023-06-14
用途:
運転時のまぶしさ除け

二色のバイザーがセットされているので光の具合で使い分けできて便利です。

対象商品:
47616994
2023-04-27
用途:
強い日差しがある時に

このバイザーを使用すると、プラスチック部分に歪みがある為かなり目が疲れます。濃さもあまり濃くないので、バイザー越しでも眩しいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
47616994
2022-10-07
用途:
運転時の眩しさ防止
製造業

運転時の眩しさ防止の使っていますが、サイズの高さはもう少し短くても良いと思う。時々煩わしを感じる時もあります。板に歪みがでてるのでもう少し厚み欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
47616994
2023-04-10
用途:
自動車の日よけ
卸売・小売業

運転中には少しバイザーからさがってくるので圧迫感を感じる

対象商品:
47616994
2021-04-23
用途:
日除け
その他業種

日差しの強い時は、とても助かります、日差しの強さによつて調整出来るのがいいですね、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする