NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(300個)
注文コード
47628788
品番
NAZV102M6.3V10X10.5LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
10(Dia.)×10.5
高さ(mm)
10.5
動作温度(℃)
-25
リードピッチ(mm)
4.5
リード線径(Φmm)
1.4
直径(Φmm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
160
リーク電流(μA)
63
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NAZVシリーズ
寿命
10000h
リップル電流(mA)
850
電圧(V)
DC6.3