仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寸法(mm)6.3(Dia.)×8
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)8
取付方式表面実装
電圧(V)DC25
構造シリンダー形
許容差±20%
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)2.2
等価直列抵抗(mΩ)340
リーク電流(μA)25.25
リップル電流(mA)280