NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
直径(Φmm)
6.3
注文コード
47629034
品番
NRZJ101M35V6.3X11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRZJSeries
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC35
寿命
7000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
105
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
170
リーク電流(μA)
0.01CV又は3/2分
リップル電流(mA)
700