NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
10
注文コード
47629463
品番
NRB-XS100M450V10X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRB-XSシリーズ
寸法(mm)
10×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
寿命
12000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
33.2
リーク電流(μA)
0.02CV及び25uA@5分、0.04CV及び100uA@1分
リップル電流(mA)
330
静電容量(μF)
10