NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47629847
品番
NRSZ222M35V16X31.5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
寸法(mm)
16(Dia.)×31.5
電圧(V)
DC35
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リードピッチ(mm)
7.5
リップル電流(mA)
2350
静電容量(μF)
2200
等価直列抵抗(mΩ)
20
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
31.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSZ
寿命
10000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
770