NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
直径(Φmm)
8
注文コード
47630014
品番
NRSG221M25V8X11.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRSGシリーズ
寸法(mm)
8×11.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC25
寿命
3000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
3.5
等価直列抵抗(mΩ)
72
リーク電流(μA)
0.01CV又は3
リップル電流(mA)
760