仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寸法(mm)6.3(Dia.)×6.3
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)6.3
取付方式表面実装
電圧(V)DC6.3
寿命1000h
許容差±20%
動作温度(℃)-55
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)2.2
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)440
リーク電流(μA)13.86
リップル電流(mA)230