NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47630346
品番
NRSZ220M100V8X11.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
高さ(mm)
11.5
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
3.5
リード線径(Φmm)
0.6
直径(Φmm)
8
等価直列抵抗(mΩ)
810
リップル電流(mA)
230
リーク電流(μA)
22
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NRSZSeries
電圧(V)
DC100
シリーズ
NRSZ